仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 16 A
ターミナルタイプ = プラグイン
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
アプリケーションタイプ = 多目的
長さ = 28mm
奥行き = 21.5mm
高さ = 36mm
寸法 = 36 x 28 x 21.5mm
極数 = 1
RS Pro RKLシリーズSPCOリレー. RS Pro RKLシリーズ単極ミニチュアパワーリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 単極16 A産業用プラグインリレー LEDインジケータ 金めっきコンタクト ロック可能なテストボタン及び検査ウィンドウ DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
接点構成1c
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応