曜日別特売
122-5879 ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V RS PRO 41204443

ワイヤハーネス RS Pro 30m 2mm2 緑 600 V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リール(30m)注文コード41204443品番122-5879
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
燃焼挙動 = 難燃性
断面積 = 2 mm2
コアストランド = 115/0.15 mm
導体抵抗 = 9.42 Ω/km
長さ = 30m
最小使用温度 = -40℃
最大使用温度 = +100℃
シース色 = 緑
外側シース材質 = PVC
許容電圧 = 600 V
外径 = 3.3mm
ケーブル形状 = ワイヤ / シングルコア
ストランド径 = 0.15 mm
VW-1、RoHS、REACH. ISO6722-1自動車用ワイヤ. ISO6722 RSケーブルは、公称システム電圧が(60 V dc又は25 V ac)を超え(600 V dc又は600 V ac)以下の路上走行車両用途向けに設計されています。. 特長と利点:. ; VW-1難燃性 ; 絶縁材質: PVC ; RoHS及びREACH規格に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする