RS Pro 電流プローブ, AC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41204827 品番123-2199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
プローブタイプ = AC
最高精度 = ±0.5 % ± 5桁(AC電圧), 1 % (AC電流)
最大導体サイズ = 170mm
モデル番号(P) = ICA3000
EN61010-1 Cat III、600 V. 取扱説明書、単三アルカリ電池(x 2). RS Pro ICA3000フレキシブル電流プローブ(3000 A). RS Pro ICA3000は、非常に有用なフレキシブルプローブです。このプローブは、障害物を自由に通り抜けて多数の導線を同時に測定できる点が通常のクランプメータと異なっています。. 特長と利点. 2つのAC電流範囲から選択可能(300 A及び3000 A) DCオフセット: <20 mV dc (3000 A acレンジ)、<20 mV dc (300 A acレンジ) 2種類の出力感度: 300 mV/A、1 V/A 広帯域幅(-3 dB): 10 Hz → 10 kHz、低位相シフト バッテリ容量低下表示 入力保護: 最大600 V ノイズ: <2 mV acrms 負荷インピーダンス: 1 kΩ バッテリ: 2 x 1.5 V単三アルカリ電池(2000 mAhrs) バッテリ寿命: 300時間 プローブ長: 24インチ(610 mm) ケーブル長: 1700 mm (プローブからボックス)、1700 mm (ボックスから出力) 動作環境: -10 → +50 ℃、15 → 85 % RH 保管環境: -20 → +60 ℃、15 → 85 % RH ライトアングル4 mmシュラウドプラグで終端処理 寸法(ボックス): 130 x 80 x 43 mm 重量: 430 g. 用途. あらゆる電気系統 マルチメータ レコーダ データロガー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする