RS Pro 接地抵抗計 絶対最大抵抗 3.999kΩ, IET1700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41204985 品番123-2238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様
絶対最大抵抗測定 = 3.999kΩ
最高精度 = ±2 % + 3桁
ディスプレイのタイプ = LCD
バッテリタイプ = 単三電池
電源 = 電池
寸法 = 190 x 140 x 77mm
重量 = 800g
高さ = 77mm
長さ = 190mm
最高動作温度 = +40℃
測定タイプ = 接地抵抗, 接地電圧
幅 = 140mm
テストリード、補助アーススパイク(x4)、単三電池(x8)、キャリングケース、ネックストラップ、ユーザーマニュアル. RS Pro IET1700デジタルアーステスター、3極. RS Pro IET1700は、コストパフォーマンスの高い3極デジタルアーステスターです。2 mA測定電流は、テスト対象回路のアース漏れ電流ブレーカをトリップさせることなく、アース抵抗テストを可能にします。. 特長と利点. 大型3 桁、4000カウント液晶ディスプレイ アース抵抗レンジ: 0 → 39.99、0 → 399.9、0 → 3999 アース電圧測定機能 データ保持、最大値 / 最小値機能 オートパワーオフによりバッテリ消費を低減
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする