※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41205281
品番
KQ2S04-01AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥213
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
寸法A(mm)
17.5
寸法D(Φmm)
10
寸法L1(mm)
20.6
寸法L2(mm)
19.6
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
3
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
管接続口径
1/8
接続ねじ
R1/8
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
8.1
シール
(ねじ部)シール剤付
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)4.1
(ウレタン)3.6
シール方式
(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)
黄銅
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3.1
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41205281
KQ2S04-01AS
41413303
KQ2S04-01AS
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
1,998
税込
¥2,198
内容量に違いがあります