RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41205308 品番123-3235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
マルチメータタイプ = ハンドヘルド
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大抵抗測定 = 40MΩ
絶対最大定格静電容量測定 = 40mF
最大周波数 = 40MHz
ディスプレイのタイプ = LCD
モデル番号(P) = IDM103N
DC電流測定分解能 = 10μA dc
抵抗測定分解能 = 100mΩ
静電容量測定分解能 = 1pF
幅 = 55mm
保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA〜10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする