曜日別特売
123-3242 RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRO 41205405

RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41205405
品番
123-3242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
マルチメータタイプ = ハンドヘルド
絶対最大直流電流測定 = 10A dc
絶対最大抵抗測定 = 60MΩ
絶対最大定格静電容量測定 = 6mF
真のRMS = Y
最大周波数 = 60MHz
ディスプレイのタイプ = LCD
モデル番号(P) = IDM72
DC電流測定分解能 = 0.1μA dc
DC電圧測定分解能 = 0.1mVdc
静電容量測定分解能 = 1pF
最高直流電圧精度 = ±0.5 % + 2ディジット
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. テストリード、保護ホルスタ、1.5 V単四アルカリ電池 x 2(充填済み)、取扱説明書. RS Pro IDM71、72、73デジタルマルチメータ. RS ProブランドのIDM70シリーズデジタルマルチメータです。 IDM71、ID 72、IDM 73はコンパクトかつ頑丈で、高性能なデジタルマルチメータです。最高の測定カテゴリを備えているので、低電圧設備の電源で直接測定することができます。PCに測定結果を転送するための光学インターフェイスを搭載. 特長と利点. IDM71. 便利でコンパクトなハウジング 大型ディスプレイ 6000表示カウント DCA μA データ保持 最小 / 最大の機能 周波数カウンタ 静電容量測定 自動電源オフ 耐衝撃性(1 mの落下) チルトスタンドとリード線収納部が付いた保護ホルスタ. IDM72の追加機能. ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS). IDM73の追加機能. バックライト付き、大型ディスプレイ ACモードでTrue RMS測定 DCA μA、A ACA A (True RMS) オプションのRS-232インターフェイス及びソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする