RS Pro クランプメータ 60 x 31 x 147mm ICMA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41205563 品番123-3256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
絶対最大交流電流測定 = 300A ac
絶対最大直流電流測定 = 300A dc
モデル番号 = ICMA1
AC電流測定分解能 = 0.01A
DC電流測定分解能 = 0.01A
最高直流電流精度 = ±1.5 % + 5ディジット
クランプメータータイプ = 電圧, 電流
最高交流電流精度 = ±2.5 % + 5ディジット
安全カテゴリ電圧 = 600V
IEC61010-1: CAT III 600 V. LR44ボタン電池(充填済み)、ユーザーマニュアル、キャリングポーチ. RS Pro ICMA1電流クランプメータ. ホール効果技術とニッケルスチール合金ジョーを備えたRS Pro ICMA1クランプメータを使用すれば、最高で300 AのAC / DC 電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. 6000カウント、バックライト付き大型LCDディスプレイ 最高300 AのAC / DC電流を測定可能 AC True RMS読み取りモードでDCA / ACAを自動検出 分解能: 10 mA DCA / ACA基本精度: 1.5 % モータ始動電流をモニタリングするための突入電流測定 スマートデータ保持 可変速ドライブ用途用のローパスフィルタ DCAゼロ設定 自動電源オフ(20分) VoltSense(TM)機能(非接触式の電圧検出) 最大導体サイズ: 直径25 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする