RS Pro ベンチ電源, 出力数:4, 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41205868 品番123-3567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様
出力電圧 = 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 V
出力電流 = 2 x 0 → 3 A, 2 x 1 A
出力数 = 4
タイプ = デジタル
定格電力 = 200W
供給電圧 = 100 → 230V ac
メータ表示数 = 4
出力コネクタ = プラグイン端子台
最低温度 = 0℃
最高温度 = +40℃
ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする