RS Pro ベンチ電源, 出力数:1, 0 → 18V dc, 0 → 20A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41205886 品番123-3577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様
出力電圧 = 0 → 18V dc
出力電流 = 0 → 20A
出力数 = 1
タイプ = デジタル
定格電力 = 360W
供給電圧 = 115 (±10 %) V ac, 230 (±15 %) V ac
メータ表示数 = 2
出力コネクタ = プラグイン端子台
最低温度 = 0℃
最高温度 = +40℃
ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源. RS Pro IPSシリーズスイッチングDC電源には、IPS-1820 (0〜18 V、0〜20 A)、IPS-3610 (0〜36 V、0〜10 A)、IPS-606 (0〜60 V、0〜6 A)などのモデルがあります。 360 Wシングル出力モデルは、不測の事態から電源や負荷を保護するための過電圧保護(OVP)機能を備えています。 0.01 %の優れた変動特性が維持されます。 リモートセンシング機能により、精度をさらに高めるために負荷間のケーブル損失が補正されます。 リモート制御端子により、外部機器から出力をオン / オフすることができます。 この電源は、優れた変動特性が求められる省電力の卓上機器や携帯機器向けに設計されています。. 特長と利点:. LEDタイプメータ スイッチモード技術 電圧と電流を同時に表示可能 優れた変動特性: 0.01 % 定電圧 / 定電流動作 高効率 高電力密度 過負荷及び逆極性保護 リモート出力オン / オフ制御 電源: AC 115 V / 230 V ±15 %、50 / 60 Hz 小型(128 x 151 x 295 mm) 軽量(3.2 kg)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする