RS Pro 絶縁トランス 20VA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41206403 品番123-5700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
一次定格電圧 = 218 V ac, 230 V ac, 242 V ac
二次定格電圧 = 24V ac
定格電力 = 20VA
取付タイプ = DINレールマウント, スクリューマウント
長さ = 66mm
幅 = 56mm
奥行き = 88mm
最小動作周波数 = 50Hz
最大動作周波数 = 60Hz
重さ = 600g
RS Pro単相DINレール絶縁トランス. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシリーズの絶縁トランスは、単相ソリューションです。このトランスは、複数入力用のねじ止めコネクタと、ねじ固定又はDINレール固定用のブラケットを備えています。この高品質絶縁トランスは一般的な用途に最適です。アース端子付きで、ねじ付き一次入力巻線を使用して、電圧の変動を低く抑えることができます。この絶縁トランスは、低規制、高効率の設計です。. 特長. 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み 低ノイズのラミネート ワニス含浸 製品仕様はラベルに記載 温度クラスB
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする