曜日別特売
DF08S ON Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 4-Pin SDIP ON SEMICONDUCTOR 41207374

ON Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 800V, 4-Pin SDIPDF08S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41207374
品番
DF08S
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719
仕様
ブリッジタイプ = 単相
ピーク平均順方向電流 = 1.5A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SDIP
ピン数 = 4
構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 8.51mm
幅 = 6.5mm
ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする