※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
8
6
10
12
管接続口径
1/8
1/4
3/8
接続ねじ
R1/8
R1/4
R3/8
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41207975
品番
KQ2K08-01AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥371
用途
めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)8.7
(ウレタン)8.7
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)
28
寸法D1(Φmm)
13.2
寸法D2(Φmm)
10
寸法L1(mm)
16
寸法L2(mm)
15.7
寸法M(mm)
14.2
六角対辺H(mm)
10
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
管接続口径
1/8
接続ねじ
R1/8
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
6
シール
(ねじ部)シール剤付
シール方式
(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)
黄銅
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41207975
KQ2K08-01AS
41377463
KQ2K08-01AS
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
3,698
税込
¥4,068
内容量に違いがあります