曜日別特売
124-7401 RS Pro マルチメータ用 プローブセット RS PRO 41208905

RS Pro マルチメータ用 プローブセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード41208905品番124-7401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
リードタイプ = プローブセット
コネクタ タイプ = バックプローブピン
許容電流値 = 10A
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
簡単にアクセスできる4つのバックプローブセット. RS Proバックプローブピンセットは耐久性の高いスチール製です。燃料インジェクタ、MAP / TPSセンサ、Weather-Packシールタイプのコネクタに接続するのに最適です。このモジュラ設計は、シュラウドの有無に関係なく、あらゆる業界基準の4 mmプラグに対応します。あらゆるテストリードに最適すべてのプローブが保護プラスチックチューブに付属色が異なるので、テスト対象のコネクタの識別と特定が容易になります。. 特長と利点. 外径0.7 mm (0.028インチ)の黒色のプローブピン 4色(青、緑、赤、黄色)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする