曜日別特売
125-3736 RS Pro マルチメータ用 テストリード, 1.2m RS PRO 41209343

RS Pro マルチメータ用 テストリード, 1.2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41209343品番125-3736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
リードタイプ = テストリード
リード長 = 1.2m
許容電流値 = 20A
安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V
安全カテゴリ = CAT III, CAT IV, 600 V, 1000 V
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
テストリードセット、CAT III、CAT IV、600 V、1000 V. シュラウド付き4 mmテストリードの終端は、安全基準に完全に準拠したソケットを備えたすべてのタイプのテスト機器で使用できます。各セットは、赤 x 1、黒 x 1のケーブルアセンブリ及びテストプロッドで構成されています。ケーブルは二重絶縁シリコン製で、損傷がわかるように内部絶縁は対比色になっています。キットはEN61010-1 1000 V CAT III安全基準に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする