仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途
長さ(mm)19.35
定格電圧(V)1.8→3.3dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)250
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色光沢クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67