RS Pro 熱電対 XQ-1475 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41210628 品番131-4743
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,396
販売価格(税別)
10,360
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 6mm
最低検出温度 = -60℃
最大検出温度 = +350℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = 標準コネクタ
基準合致 = IEC
タイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする