仕様
熱電対タイプ = K
最低検出温度 = 0℃
最大検出温度 = +700℃
ケーブル長 = 5m
ターミナルタイプ = 標準コネクタ
基準合致 = ANSI
ANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応