曜日別特売
136-9728 RS Pro ピンセット ステンレス鋼 耐磁性 抗酸耐性 RS PRO 41211669

RS Pro ピンセット ステンレス鋼 耐磁性 抗酸耐性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41211669品番136-9728
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
モデルナンバー = 259CFR.SA
材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 130 mm
ポイントタイプ = 尖った
耐磁性 = あり
ESD対応 = あり
抗酸耐性 = あり
最高温度 = +130℃
RS Proプラスチック製先端交換式ピンセット. 抗磁性及び耐酸性のステンレススチール製ボディ及び先端を備えた精密130 mmピンセットです。先端はプラスチック製の交換式です。. 代表的用途. 電子産業向けのピンセット及び切断工具. 時計メーカー、宝石店. 化学環境の危険度が中程度の研究所や医療機関. 特長と利点. 非磁性. 丈夫. ほとんどの化学薬品、塩類、酸に対する耐腐食性. 交換式のプラスチック製先端. さまざまな先端部を用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする