RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ファンモータ
RS PROの ファンモータ本体
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41212423
品番
144-2034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
10.2
種類
DCファン
ベアリング
ボール
方向
カーブ:前方向
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.11
音圧レベル(dB)
27
取付角寸法(mm)
30×30
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
9000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
90