RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ファンモータ
RS PROの ファンモータ本体
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41212484
品番
144-2042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
消費電力(W)
1.8
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
出力方式
センサー:タコメータ
最大風量(m
3
/min)
0.24
音圧レベル(dB)
36
取付角寸法(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
110