曜日別特売
KQ2LF08-03A メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC 41213182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8注文コード41213182品番KQ2LF08-03A
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
有効断面積(mm2)
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRc3/8質量(g)32.3管接続口径3/8形状メスエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー寸法L1(mm)17.2ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)29.3寸法M(mm)14.2使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)19最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする