曜日別特売
FDD86102 ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 36 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) ON SEMICONDUCTOR 41214259

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 36 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252)FDD86102

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
41214259
品番
FDD86102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 36 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 44 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 62 W
標準ターンオフ遅延時間 = 13.4 ns
PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、20 → 59.9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする