仕様
1 mあたりのLED数 = 60
アレー長さ = 1m
LED色 = ニュートラルホワイト
色温度 = 4000 → 4500K
1メートルあたりの電力 = 4.8W
IPレーティング = IP20
定格電流 = 400mA
RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応