曜日別特売
KQ2TX10-12A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41215562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2TX10-12A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41215562
KQ2TX10-12A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41215562

異径クロス KQ2TX ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41215562品番KQ2TX10-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥964
有効断面積(mm2)
(ナイロン)40
(ウレタン)28.4
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。寸法D1(Φmm)15.9寸法D2(Φmm)18.5寸法L1(mm)22寸法L2(mm)21.6寸法M1(mm)15.6寸法M2(mm)17寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法Q(mm)10.7適合チューブ外径a(Φmm)10適合チューブ外径b(Φmm)12形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)15.9使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41215562KQ2TX10-12A41406635KQ2TX10-12AKQ2TX10-12A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41406635異径クロス KQ2TX ミリサイズSMC1袋(5個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする