異径クロス KQ2TX ミリサイズ

異径クロス KQ2TX ミリサイズ - SMC
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。形状異径クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1個
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法Q(mm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41215544KQ2TX06-08A10.413.217.217.313.314.24.288.468
673
取扱い終了
返品不可
代替品有
41215553KQ2TX08-10A13.215.919.619.214.215.64.289.6810
773
取扱い終了
返品不可
代替品有
41215562KQ2TX10-12A15.918.52221.615.6174.2810.71012
964
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41215544KQ2TX06-08A41406617KQ2TX06-08AKQ2TX06-08A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41406617異径クロス KQ2TX ミリサイズSMC1袋(10個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41215553KQ2TX08-10A41406626KQ2TX08-10AKQ2TX08-10A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41406626異径クロス KQ2TX ミリサイズSMC1袋(10個)
7,398
税込8,138
内容量に違いがあります
41215562KQ2TX10-12A41406635KQ2TX10-12AKQ2TX10-12A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41406635異径クロス KQ2TX ミリサイズSMC1袋(5個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする