仕様
辺数 = 1
ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm
寸法 = 220 x 100mm
長さ = 220mm
幅 = 100mm
PCB材質 = 合成樹脂ボンド紙
穴径 = 1.02mm
FR材質グレード = FR2
銅箔厚さ = 35μm
接続 = DIN 41612
経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。
RoHS指令(10物質対応)対応