曜日別特売
SBAS21LT1G オンセミ, スイッチングダイオード, 200mA, 200V, 3-Pin SOT-23,エレメント数 1, シングル ON SEMICONDUCTOR 41216429

オンセミ, スイッチングダイオード, 200mA, 200V, 3-Pin SOT-23,エレメント数 1, シングル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
41216429
品番
SBAS21LT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
仕様
最大順方向電流 = 200mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 200V
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
最大ダイオードキャパシタンス = 5pF
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 3.04mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.01mm
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする