耐振動ワッシャ RS Pro 内歯 M2 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41217445 品番187-0535
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥700569
仕様
ねじ/ボルトサイズ = M2
ワッシャータイプ = 内歯
内径 = 2.2mm
外径 = 4.5mm
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = A2, 304
仕上げ = プレーン
厚さ = 0.3mm
A2ステンレススチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4415:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする