※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-50ZH)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(-) 2ヶ付
(-)2ヶ付
リード線(m)
3
0.5
(-)0.5
3
5
オートスイッチ種類
M9BW
M9BW
M9BW
M9NV
M9B
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41218677
品番
MXQ12L-50ZH-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥51,540
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード