曜日別特売
201-0267 RS Pro RJコネクタフード, タイプ:RJ45, 青, 長さ:27.7mm RS PRO 41219466

RS Pro RJコネクタフード, タイプ:RJ45, 青, 長さ:27.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41219466品番201-0267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様
インタフェースタイプ = RJ45
色 = 青
長さ = 27.7mm
幅 = 13.8mm
深さ = 14.8mm
ストレインリリーフフード. RJ45データプラグ(8/8タイプ)に適合するプラスチック製ストレインリリーフフード。 標準的な4ペアUTP及びSTPケーブルに装着可能で、プラグの背面に差し込み、ケーブルクランプ部の過剰な緊張を防ぐフードです。 フードはプラグラッチに及び、ラッチ操作が可能ですが、同時にラッチが他のケーブルに引っかからないように保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする