RS Pro ヘビーデューティフットスイッチ DPST + DPST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41220543 品番208-3265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,609
販売価格(税別)
84,190
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPST + DPST
スイッチの動作 = モメンタリ千鳥配列
ケースの材質 = アルミダイキャスト
コンタクトの定格電圧(AC) = 500V
コンタクトの定格電圧(DC) = 24V
コンタクト定格電流 = 6 A (AC15 230 V), 6 A (DC13 24 V)
スイッチ環境 = 耐久性用
IP評価 = IP67
コンタクト材質 = 銀
高さ = 155mm
ヘビーデューティ、ガード付き. 丈夫なヘビーデューティガード付きフットスイッチです。. 非ラッチタイプ及びオルタネート動作タイプ、誤操作防止用ガード付き 品番< 208-3265') 208-3265/は、アクチュエータが完全に移動するときに、一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動した後にもう一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動する2段階動作 2 x 1.5mm 2 のリード線から最大2 x 2.5mm 2 のワイヤに対応したねじ止め端子及びセルフリフト式クランプ IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする