RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41220744 品番209-9305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
定格電流 = 12.5A
定格電圧 = 500V ac
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.35mm
全長 = 32mm
本体材質 = セラミック
高ラプチャー容量 = あり
遮断容量最大電圧 R = 1500 A
インジケータ付 = なし
サイズ指定 = Miniature
ULクラス = UL248-13
動作温度範囲 = -55 → +125 ℃
セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)12.5 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
パッケージのミシン目破れなどある場合がございますが品質上問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする