ON Semiconductor 反射センサ, 4-Pin ミニチュア スルーホール実装

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41221855 品番QRE1113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
出力デバイス = フォトトランジスタ
標準上昇時間 = 20μs
標準降下時間 = 20μs
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = ミニチュア
寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm
高さ = 1.7mm
長さ = 3.6mm
最高動作温度 = +85℃
最低動作温度 = -40℃
幅 = 2.9mm
動作温度レンジ = -40 → +85℃
ミニチュア反射物体センサ、Fairchild Semiconductor. フォトトランジスタ出力 コンタクトなし、表面検出 ミニチュアスルーホールパッケージ、2.9 x 3.6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
実験

1個だけ必要だったのですが、10個組しかなく、同じ物に「翌々日出荷」と「5日以内出荷」があり、疑問でしたが少しでも作業を進めるために、無駄を無視してしまいました。正しい判断だったのかと、少し後悔しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする