仕様
アクセサリタイプ = 標準パネルソケットコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = K
色 = 緑
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ナイロンクリップ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 120℃
標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応