内容量1個
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFETピン数 = 4パッケージタイプ = SIL入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1500 VAPA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能
注文コード41222975
品番AQZ264