内容量1個接点構成-仕様●最大順方向電圧:1.5V●ピン数:4●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:1500V ac●UL. フォトモスリレーGU (各種バリエーション)、SOPタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 超小型SOP、マイクロアナログ信号制御が可能●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:300mW●出力側ピーク負荷電流:0.24A●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:0.9mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.85mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF=5mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大)定格負荷電圧(V)400注文コード41222993品番AQY414S