RS Pro 基板及びフラックスブラシ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41223325 品番229-9735
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
寸法 = 34 x 15mm
毛の長さ = 34mm
毛材質 = ナチュラル
ハンドル材質 = ウッド
直径 = 11.6mm
長さ = 107mm
幅 = 15mm
基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする