RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41224043 品番236-4075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
アクセサリタイプ = デュプレックス熱電対ソケットコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = K
色 = 緑
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = デュプレックス
プラグ/ソケット = ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
デュプレックス熱電対プラグ / ソケット. ソリッド丸型プラグピン付き2チャンネル標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。 熱電対プラグ及びソケットの本体は黒で、スペーサはIEC準拠で色分けされており、産業用途に最適です。. 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ケーブルクランプを利用可能 最大動作温度: +220 ℃ ソリッド丸型プラグピン対応のデュプレックス(2チャンネル)標準コネクタ 本体は黒、スペーサはIEC準拠の色分け 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 産業用途に最適 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意 タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、高品質の熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 極性化コンタクトにより接続ミスを防止
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする