TQ212 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック) 41224217

基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41224217品番TQ212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
コイル抵抗 = 1.028 kΩ
接触抵抗 = 50 mΩ
接点構成 = DPDT
コイル電圧 = 12V dc
取り付けタイプ = 基板実装
接点電圧 = 100 V dc, 125 V ac
コイル電力 = 140mW
接点材質 = 金めっき
動作時間 バウンス含む = 3ms
UL、CSA. 高周波TQ2シリーズ. この高周波表面実装リレーは、JIS C0806仕様に準拠し、高さはわずか5.6 mmです。 また、低熱起電力と140 mWの低消費電力を達成します。用途には、通信、測定機器、OA機器、産業用機械などがあります。. 平たくコンパクトなボディ - L 14 x W 9 x H 5 mm 高周波特性 高密度実装に対応 低熱EMF (約5 μV) 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適 SMTタイプについては、代表品番< 217-2905') 217-2905/を参照
定格電圧(V)DC12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする