RS Pro 端子台 タイプK熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41224226 品番236-4205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
アクセサリタイプ = バリア端子台
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = K
色 = 緑
コネクタサイズ = シングルペア
コネクタ タイプ = バリア端子
プラグ/ソケット = ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2〜0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする