基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 注文コード41224235 品番TQ224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はコイル定格電圧・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 仕様UL、CSA. 高周波TQ2シリーズ. この高周波表面実装リレーは、JIS C0806仕様に準拠し、高さはわずか5.6 mmです。 また、低熱起電力と140 mWの低消費電力を達成します。用途には、通信、測定機器、OA機器、産業用機械などがあります。. 平たくコンパクトなボディ - L 14 x W 9 x H 5 mm 高周波特性 高密度実装に対応 低熱EMF (約5 μV) 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適 SMTタイプについては、代表品番< 217-2905') 217-2905/を参照 長さ(mm)- コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)5.6 質量(g)- 奥行(mm)9 規格- 保護構造- 接点- 端子形状- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-40〜70 寿命- 接触抵抗(mΩ)50 耐振動(耐久)- 耐衝撃(耐久)- 消費電力(mW)- 最大印加電圧(V)- 耐振動(誤動作)- 耐衝撃(誤動作)- 最小適合負荷- 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)2880 開放電圧(V)- 動作時間(ms)- 感動電圧(V)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 接点最大許容電力(VA)- 定格励磁電流(mA)- 機械的寿命- 耐電圧(V/min)- アプリケーション- 動作機能- ターミナルタイプ基板実装 スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)125 最大スイッチング電圧(DC V)110 最大スイッチング電力(VA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)200 使用周囲湿度(%RH)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする