PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41224427 品番237-1635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 35mm
プローブ径 = 5mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +450℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 450mm
プローブ材質 = プラチナ
配線数 = 4
精度 = クラスB
チューブ型セラミックケース入り素子. BS1904 1984、クラスBに適合した2又は4ワイヤ(ソリッド又はより線)の薄膜PT100素子 4ワイヤタイプはガラス繊維絶縁スリーブ付き ソリッドワイヤは0.6 mm径のニッケル導体で構成 より線は7 / 0.2 mmで構成され、PTFEで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする