仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 4mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +250℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 1m
プローブ材質 = ステンレス鋼
プロセス接続 = BSP 1/8
配線数 = 2
精度 = クラスB
PT100薄膜センサ. BS1904、クラスB、DIN437860、100 Ω ± 0.1 Ω @ 0 ℃ 悪条件での使用に適合する防水ステンレススチール製シース 7//0.2 mm銀めっき銅より線で構成されたケーブル 1/8インチBSP (P)黄銅圧縮継手(ねじ山長: 8 mm) 応答時間を短縮するフラット25 mmシース
RoHS指令(10物質対応)対応