DCモータコントローラ RS Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41225005 品番238-9816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
電源電圧 = 6 → 15 V dc
許容電流値 = 3 A
定格電圧 = 6 → 15 V dc
コンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ
制御入力 = 電圧
取付けスタイル = 自立式
長さ = 26mm
幅 = 31mm
深さ = 18mm
寸法 = 34 x 27 x 18 mm
Motor Voltage Regulator. A variable speed regulator unit is for use with electric motors, miniature drill equipment etc. Its very small size which allows it to be easily installed, especially where space limitation is an important factor. Adjustment is by a miniature slotted screwdriver (supplied) allowing preset speeds to be securely set. Speed regulation is by PWM which provides proportional output control and helps to maintain torque. Provided with spade connectors on input power lead.Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする