仕様コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
スイッチング電流 = 2 A
ターミナルタイプ = 表面実装
コイル抵抗 = 1.028 kΩ
アプリケーションタイプ = 多目的
長さ = 14mm
奥行き = 11.5mm
高さ = 5.6mm
寸法 = 14 x 11.5 x 5.6mm
動作温度 Min = -40℃
UL、CSA. スルーホールタイプについては代表品番< 113-8825') 113-8825/を参照. TQ2シリーズ. これらの表面実装リレーは6 mmの低プロファイルで高感度を実現します。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適