仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 5 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 225 Ω
アプリケーションタイプ = 車載
長さ = 15.5mm
奥行き = 12mm
高さ = 13.9mm
寸法 = 15.5 x 12 x 13.9mm
動作温度 Min = -40℃
JJM1 type relay. Panasonic JJM1 range of miniature automotive relays have a smaller footprint than standard automotive relays, allowing controller units to be made more compact. JJM1 type 1 CO relay. Used in the car industry for electric control of doors, retractable roof, rear-view mirrors or direction indicators.
接点構成1c
定格電圧(V)DC12