薄型 信号用リレー ATQシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41225775 品番 ATQ209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 125V ac
最大スイッチング電圧 DC = 110V dc
長さ = 14mm
奥行き = 9mm
高さ = 5mm
寸法 = 14 x 9 x 5mm
動作温度 Min = -40℃
UL/CSA/BSI. リレー TQシリーズ. 高信頼性の信号切換用リレー 高さ5mmの超薄型 定格消費電力:140mWと高感度 Auクラッド クロスバー ツイン接点 自動洗浄が可能な密封構造
接点構成2c 定格電圧(V)DC5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする