耐電圧型 信号用リレー ATXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41225836 品番 ATX203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
スイッチング電流 = 2 A
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
長さ = 15mm
奥行き = 7.4mm
高さ = 8.2mm
寸法 = 15 x 7.4 x 8.2mm
動作温度 Max = +85℃
UL/CSA/BSI. リレー TXシリーズ. 高信頼性の信号切換用リレー 定格制御容量:2Aの高容量 耐電圧:2,000V、耐サージ電圧:2,500Vの高耐圧 定格消費電力:140mWと高感度 Auクラッド クロスバー ツイン接点
接点構成2c 定格電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする