245-0536 RS Pro ロングノーズプライヤ RS PRO 41226484

RS Pro ロングノーズプライヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41226484品番245-0536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
ジョー長さ = 17mm
全体長さ = 160 mm
材質 = スチール
ESD対応 = あり
RS Pro汎用ESDプライヤ. 先端が滑らかなロングノーズプライヤ。外部エッジが丸められているため、高密度のエリアでコンポーネントに傷を付けずに処理するために最適です。. 特長と利点: 鋼板プレスフレーム リベット加工のラップジョイント 精密研磨済みの 3 mm鋼製ジョー リブ付きソフトプラスチックグリップ、軽量のリターンスプリング ハンドルの開き過ぎを防ぐストッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする